Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U55530.012.0075 Washer 1/8 Bolt 316 Stainless Steel 3/4 Outside Diameter, 50PK | AG9WML 22UE99

GRAINGER U55530.012.0075 Șaibă 1/8 șurub 316 oțel inoxidabil 3/4 diametru exterior, 50 buc.

În stoc
Element: AG9WML Model: U55530.012.0075Ref. cruce: 22UE99 / 156C17

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€14.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 8 "
Calitate316
În interiorul Dia.5 / 32 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.3 / 4 "
Sistem de măsurareInch
Grosime0.065 "
Grosime Toleranță0.047 - 0.080 "
Tip șaibăȘaibă fender

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.094
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U55530.012.0075 Șaibă 1/8 șurub 316 oțel inoxidabil 3/4 diametru exterior, 50 buc.
€14.47 /ambalaj