Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U55530.025.0250 Șaibă 1/4 șurub 18-8 oțel inoxidabil 2-1/2 diametru exterior, 50 buc | AH6FEP 35YV19

GRAINGER U55530.025.0250 Șaibă 1/4 șurub 18-8 oțel inoxidabil 2-1/2 diametru exterior, 50 buc.

În stoc
Element: AH6FEP Model: U55530.025.0250Ref încrucișat: 35YV19 / 156D54
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
€148.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
Aproximativ. Pkg. Cant.50
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 4 "
Calitate316
În interiorul Dia.1 / 4 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.2.5 "
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime0.065 "
Grosime Toleranță0.047 - 0.080 "
Tip șaibăȘaibă fender

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U55530.025.0250 Șaibă 1/4 șurub 18-8 oțel inoxidabil 2-1/2 diametru exterior, 50 buc.
€148.45 /ambalaj