Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U70411.075.0550 Wedge Anchor 3/4 5-1/2 Zinc-Plated Carbon Steel, 2PK | AG2HGT 31JP33

GRAINGER U70411.075.0550 Ancoră pană 3/4 5-1/2 oțel carbon placat cu zinc, 2 buc.

În stoc
Articol: AG2HGT Model: U70411.075.0550Crucea Ref: 31JP33
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
€9.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 4 "
Lungimea ancorei5.5 "
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOtel carbon
Max. Grosimea de lucru1-5/16 "
Min. Încorporare3.25 "
Lungimea filetului3"
Dimensiune de filet3 / 4 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)11880

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6687
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318190000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U70411.075.0550 Ancoră pană 3/4 5-1/2 oțel carbon placat cu zinc, 2 buc.
€9.91 /ambalaj