Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U70420.062.0450 Wedge Anchor 5/8 4-1/2 303/304, 5PK | AG2HHV 31JP58

GRAINGER U70420.062.0450 Ancoră cu pană 5/8 4-1/2 303/304, 5PK

În stoc
Articol: AG2HHV Model: U70420.062.0450Crucea Ref: 31JP58
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
€70.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.5 / 8 "
Lungimea ancorei4.5 "
Material303 / 304 din oțel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru9 / 16 "
Min. Încorporare2.75 "
Lungimea filetului2 13 / 16 "
Dimensiune de filet5 / 8 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)7480

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9873
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318190000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U70420.062.0450 Ancoră cu pană 5/8 4-1/2 303/304, 5PK
€70.91 /ambalaj