Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U70652.018.0100 Hammer Drive Pin Anchor Mushroom 3/16 Inch, 100PK | AG2FQA 31JD69

GRAINGER U70652.018.0100 Ciupercă de ancorare a știftului de antrenare cu ciocan 3/16 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2FQA Model: U70652.018.0100Crucea Ref: 31JD69
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
€11.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu știft de acționare cu ciocan
Ancoră Dia.3 / 16 "
Lungimea ancorei1"
Stilul șefuluiCiupercă
MaterialNailon
Max. Grosimea dispozitivului de fixare1 / 4 "
Min. Încorporare3 / 4 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)33

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2182
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS3926909980

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U70652.018.0100 Ciupercă de ancorare a știftului de antrenare cu ciocan 3/16 inch, 100 buc.
€11.58 /ambalaj