Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U70654.025.0075 Hammr Drive Pn Anchor Round 1/4 Inch 3/4 Inch, 100PK | AG2FQL 31JD79

GRAINGER U70654.025.0075 Hammr Drive Pn Anchor rotund 1/4 inch 3/4 inch, 100PK

În stoc
Element: AG2FQL Model: U70654.025.0075Crucea Ref: 31JD79
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
€13.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu știft de acționare cu ciocan
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei3 / 4 "
Stilul șefuluiRundă
MaterialNailon
Max. Grosimea dispozitivului de fixare3 / 16 "
Min. Încorporare9 / 16 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)55

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2182
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS3926909980

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U70654.025.0075 Hammr Drive Pn Anchor rotund 1/4 inch 3/4 inch, 100PK
€13.67 /ambalaj