Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Roată din cauciuc solid GRAINGER VW 260/20K, cu diametrul roții de 10 1/4 inch, 440 lbs. Evaluare de încărcare | CH6RXJ 487G15

GRAINGER VW 260/20K Roată din cauciuc solid, fără plată, cu diametrul roții de 10 1/4 inch, 440 lbs. Evaluare de încărcare

În stoc
Articol: CH6RXJ Model: VW 260/20KCrucea Ref: 487G15
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
€376.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată solidă
Bore Dia.13 / 16 "
Culoare hubSilver
Lungimea butucului3"
Materialul butuculuiOţel
Rating de încărcare300 până la 999 lbs.
Fără marcareNu
Tipul janteiStandard
Anvelopă Dia.5"
Flancul anvelopei Nr.10 x 3.5
Grosimea anvelopei2 5 / 8 "
CălcaCu nervuri
Diametrul roților10 1 / 4 "
Materialul roțiiCauciuc
Tip roatăSolid
Lățimea roții1 7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Tara natalaGermania

Variante de produs

ProdusModelCălcaBore Dia.Gama de evaluare a sarcinii de rotireRulmenți cu roțiDiametrul roțilorLățimea roțiiFinisaj cadruLungimea butuculuiPkg. Cant.Preț
GRAINGER 92001 roată plată liberă poliuretan 250lb negru | AH4WBE 35NC08 92001Cu nervuri3 / 4 "Sarcină ușoarăMinge19 12 / 25 "1.875 "Plastic2.437 "1€86.56
GRAINGER 30210 roată plată liberă poliuretan argintiu PK2 | AH6XKU 36LE95 30210Sawtooth5 / 8 "Serviciu ușor-mediuMinge10 "3.25 "Pudră acoperită2 13 / 64 "2€78.12
GRAINGER 00030 Roată plată liberă poliuretan 500lb alb | AH6XKV 36LE96 00030Smooth1"Serviciu ușor-mediuBucșă15 37 / 64 "3.5 "Pudră acoperită6"1€79.62
GRAINGER 00091 poliuretan roată liber plată 275 lb gri | AH7YTK 38ER66 00091Sawtooth5 / 8 "Sarcină ușoarăMinge8.5 "2 13 / 16 "Pudră acoperită3"1€37.18
GRAINGER 00090 poliuretan roată liberă plată 275 lb gri | AH7YTL 38ER67 00090Sawtooth3 / 4 "Sarcină ușoarăMinge8.5 "2 13 / 16 "Pudră acoperită3"1€33.00
GRAINGER 00014 poliuretan plat cu roți libere 300 lb gri | AH7YTM 38ER68 00014Sawtooth5 / 8 "Serviciu ușor-mediuMinge10 "3.25 "Pudră acoperită4"1€47.02
GRAINGER 00015 poliuretan roată liber plată 300 lb gri | AH7YTN 38ER69 00015Sawtooth3 / 4 "Serviciu ușor-mediuMinge10 "3.25 "Pudră acoperită4"1€46.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER VW 260/20K Roată din cauciuc solid, fără plată, cu diametrul roții de 10 1/4 inch, 440 lbs. Evaluare de încărcare
€376.71 /unitate