Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER ZUSA287375-3 Neoprene Cord, 3 Ft Length, 3/8 Inch Dia, Closed Cell, Black, 16 Lb/Cu Ft Density, Medium | CP9PZX 497K68

GRAINGER ZUSA287375-3 Snur din neopren, 3 ft lungime, 3/8 inch dia, cu celule închise, negru, 16 lb/Cu ft densitate, medie

În stoc
Articol: CP9PZX Model: ZUSA287375-3Crucea Ref: 497K68

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€42.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcordon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Cablu GRAINGER ZUSABSR-C-4 Buna-N, 10 ft Lg, 1 inch dia, celule închise, negru, 17 lb/cu ft densitate, medie | CP9PYV 497L01 ZUSABSR-C-4€153.26
Cablu GRAINGER ZUSABSR-C-3 Buna-N, 10 ft Lg, 1/2 inch dia, cu celule închise, negru, 17 lb/cu ft densitate, medie | CP9PYW 497K99 ZUSABSR-C-3€87.75
Cablu GRAINGER ZUSABSR-C-5 Buna-N, 10 ft Lg, 1/4 inch dia, cu celule închise, negru, 17 lb/cu ft densitate, medie | CP9PYX 497K98 ZUSABSR-C-5€36.70
Cablu GRAINGER ZUSABSR-C-1 Buna-N, 25 ft Lg, 1/8 inch dia, cu celule închise, negru, 17 lb/cu ft densitate, medie | CP9PYY 497K96 ZUSABSR-C-1€36.70
Cablu GRAINGER ZUSABSR-C-2 Buna-N, 25 ft Lg, 9/64 inch dia, cu celule închise, negru, 17 lb/cu ft densitate, medie | CP9PYZ 497K97 ZUSABSR-C-2€41.59
Snur din neopren GRAINGER ZUSA287100-100, lungime 100 ft, diametru 1 inch, cu celule închise, negru, densitate 16 lb/ft cu, medie | CP9PZA 497K82 ZUSA287100-100€947.09
Snur din neopren GRAINGER ZUSA287500-100, lungime 100 ft, diametru 1/2 inch, cu celule închise, negru, densitate 16 lb/ft cu | CP9PZB 497K70 ZUSA287500-100€345.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER ZUSA287375-3 Snur din neopren, 3 ft lungime, 3/8 inch dia, cu celule închise, negru, 16 lb/Cu ft densitate, medie
€42.33 /unitate