Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIVĂ DE PRINCIPARE ALGG-1C Clemă pentru grătar, grosime grătar de 1-1/2 inch, grosime flanșă de 1/4 până la 3/4 inch, aluminiu | CD7AFB

GRATING FASTENERS Clemă pentru grătar ALGG-1C, grosime grătar de 1-1/2 inch, grosime flanșă de 1/4 până la 3/4 inch, aluminiu

În stoc
Articol: CD7AFB Model: ALGG-1C
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
€7.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClip de grilaj
Grosimea flanșei1/4 "Până la 3/4"
Calitate5052
Grosimea grătarului1-1/2 "
Hole Center To Edge1 / 4 "
Adâncimea maxilarului5 / 8 "
Înălțimea flanșei maxilarului1 / 8 "
Înălțimea maxilarului1-3/4 "
Înălțimea maxilarului 1-3/4 "
Lungimea maxilarului1-1/8 "
Deschiderea fălcii13 / 16 "
Grosimea maxilarului11 cal.
Lățimea fălcii7 / 8 "
MaterialAluminiu
StandardASTM B-209
Dimensiune de filet1/4 "-20
Adâncimea plăcii superioare1 / 8 "
Lungimea plăcii superioare1-1/2 "
Grosimea plăcii superioare14 cal.
Lățimea plăcii superioare1-7/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRATING FASTENERS Clemă pentru grătar ALGG-1C, grosime grătar de 1-1/2 inch, grosime flanșă de 1/4 până la 3/4 inch, aluminiu
€7.09 /unitate