DISPOZITIVĂ DE GRUP GG-0 Clip de grătar, prindere scurtă, grosime grătar de 3/4 inch, grosime de flanșă de 1/8 inch, oțel carbon galvanizat, 100PK | CD7AFW

GRATING FASTENERS Clemă pentru grătar GG-0, prindere scurtă, grosime grătar de 3/4 inch, grosime flanșă de 1/8 inch, oțel carbon galvanizat, 100PK

În stoc
Articol: CD7AFW Model: GG-0

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€304.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClip de grilaj
Clasă50
finalizareaGalvanizat
Grosimea flanșei1 / 8 "
Grosimea grătarului3 / 4 "
Grip TipPantaloni scurți
Hole Center To Edge1 / 4 "
Adâncimea maxilarului5 / 8 "
Înălțimea flanșei maxilarului1 / 8 "
Înălțimea maxilarului 1-3/4 "
Lungimea maxilarului1-1/8 "
Deschiderea fălcii1 / 2 "
Grosimea maxilarului11 cal.
Lățimea fălcii7 / 8 "
MaterialOtel carbon
StandardASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Dimensiune de filet1/4 "-20
Adâncimea plăcii superioare1 / 8 "
Lungimea plăcii superioare1-1/2 "
Grosimea plăcii superioare14 cal.
Lățimea plăcii superioare1-7/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRATING FASTENERS Clemă pentru grătar GG-0, prindere scurtă, grosime grătar de 3/4 inch, grosime flanșă de 1/8 inch, oțel carbon galvanizat, 100PK
€304.92 /ambalaj