Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIVĂ DE GRĂDARE GM 1/2 X 5 Clip de grătar, montare, înălțime bară de 1 până la 2 inchi, 20PK | AB3TKU 1VCA9

GRATING FASTENERS Clemă pentru grătar GM 1/2 X 5, montare, înălțime bară de 1 până la 2 inchi, 20 buc.

În stoc
Element: AB3TKU Model: GM 1/2 X 5Crucea Ref: 1VCA9
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
€589.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClip de grilaj
Grupa de vârstăAdult
Clasă50
CuloriGri
finalizareaGalvanizat
Se potrivește cu înălțimea barei de rulment1 "Până la 2"
Se potrivește spațiului barei rulmentului1"
GenUnisex
Mărimea deschiderii grătarului1"
MaterialOtel carbon
Dimensiunea șurubului1 / 2 "
StandardASTM A-366, ASTM A-569, ASTM B-695, ASTM A-307
Dimensiunea știftului1 / 2 "
TipMuntele cu grătar

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.2525
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Se potrivește cu dimensiunea deschiderii grătarului (1 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRATING FASTENERS Clemă pentru grătar GM 1/2 X 5, montare, înălțime bară de 1 până la 2 inchi, 20 buc.
€589.11 /ambalaj