Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIVĂ DE PRINCIPARE WSSGG-1F Clemă pentru grătar, standard, 316Ss, 50 buc | CD6GNM

GRATING FASTENERS Clemă pentru grătar WSSGG-1F, standard, 316Ss, 50 buc

În stoc
Articol: CD6GNM Model: WSSGG-1F
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
€428.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClip de grilaj
Stil de flanșăPlan orizontal
Grosimea flanșei1/4 "Până la 3/4"
Material de grătareDin fibra de sticla
Grosimea grătarului2-1/4 "
Adâncimea maxilarului5 / 8 "
Înălțimea flanșei maxilarului1 / 8 "
Înălțimea maxilarului 1-3/4 "
Înălțimea maxilarului1-3/4 "
Lungimea maxilarului1-1/8 "
Deschiderea fălcii13 / 16 "
Grosimea maxilarului13 cal.
Lățimea fălcii3 / 4 "
Material316 oțel inoxidabil
Dimensiunea șurubului1 / 4 "
StandardASTM A-240, ASME SA-240, ANSI B-18.2.1, ANSI B-27.1
Dimensiune de filet1/4 "-20
Adâncimea plăcii superioare1 / 8 "
Lungimea plăcii superioare1-1/2 "
Grosimea plăcii superioare16 cal.
Lățimea plăcii superioare1-7/8 "
Material de spălat410 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRATING FASTENERS Clemă pentru grătar WSSGG-1F, standard, 316Ss, 50 buc
€428.50 /ambalaj