Mașină de spălat piese montată pe tambur GRAYMILLS DMD236 | AD3FZX 3Z986

GRAYMILLS DMD236 Mașină de spălat piese montată pe tambur

În stoc
Articol: AD3FZX Model: DMD236Crucea Ref: 3Z986

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,946.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiese de spălat
ConstrucţieOțel moale
Capacitatea tamburului30 gal.
FiltrareY
Adâncimea nominală a rezervorului (in.)8-3 / 4
Inălțime totală39.5 "
Lungime totală36 "
Lățimea totală20 "
Dimensiunea pompei1 / 125 HP
Capacitate rezervor30 gal.
Înălțimea rezervorului9
Lungimea rezervorului36 In.
Lățimea rezervorului20 In.
TipMontat pe tambur
Voltaj115V, 1Ph

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 43.09
Înălțimea navei (cm)93.98
Lungimea navei (cm)107.7
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lumina de lucru (100 W)

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea tamburuluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
GRAYMILLS DMD232 Mașină de spălat piese | AD3FZT 3Z901 DMD23216 gal.37.5 "32 "18 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAYMILLS DMD236 Mașină de spălat piese montată pe tambur
€1,946.71 /unitate