GRAYMILLS DMD232 Mașină de spălat piese | AD3FZT 3Z901

GRAYMILLS DMD232 Parts Washer

Articol: AD3FZT Model: DMD232Crucea Ref: 3Z901

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiese de spălat
ConstrucţieOțel moale
Capacitatea tamburului16 gal.
FiltrareY
Adâncimea nominală a rezervorului (in.)8-3 / 4
Inălțime totală37.5 "
Lungime totală32 "
Lățimea totală18 "
Dimensiunea pompei1 / 125 HP
Capacitate rezervor16 gal.
Înălțimea rezervorului9
Lungimea rezervorului32 In.
Lățimea rezervorului18 In.
TipMontat pe tambur
Voltaj115V, 1Ph

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.1
Înălțimea navei (cm)79.5
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)59.18
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lumina de lucru (100 W)

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea tamburuluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Mașină de spălat piese montată pe tambur GRAYMILLS DMD236 | AD3FZX 3Z986 DMD23630 gal.39.5 "36 "20 "€1,946.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAYMILLS DMD232 Parts Washer