GRAYMILLS TEMPEST-20S Mașină de spălat piese apoasă 20 galoane Capacitate 500 lb | AD8KRX 4KTW6

GRAYMILLS TEMPEST-20S Mașină de spălat piese apoasă 20 galoane Capacitate 500 lb

Articol: AD8KRX Model: TEMPEST-20SRef încrucișat: 4KTW6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€22,974.50 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiese de spălat
ConstrucţieOțel inoxidabil de calibru 15
FiltrareDa
Tip încălzitor2000 Watt
Capacitate de încărcare500 lb.
Adâncimea nominală a rezervorului (in.)24
Inălțime totală66 "
Lungime totală41 "
Lățimea totală43 "
Dimensiunea pompei1 HP
Capacitate rezervor20 gal.
Înălțimea rezervorului24 In.
Lungimea rezervorului36 In.
Lățimea rezervorului38 In.
Temp. GamăAmbiant la 120 F
TipApos
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 245.39
Înălțimea navei (cm)189.23
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8424309000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lumina de lucru (standard)

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăTemp. GamăVoltajPreț
GRAYMILLS TRH2420SL-B Mașină de spălat piese apoasă 47 galoane Capacitate 150 lb | AD8KRV 4KTW2 TRH2420SL-BOțel cu ecartament 14150 lb.66 "39 "25 "Ambiant la 180 F230V€12,912.71
GRAYMILLS TEMPEST-10S Aparat de spălat piese Apoasă Capacitate 10 galoane 500 Lb Ss | AD8KRW 4KTW5 TEMPEST-10SOțel inoxidabil de calibru 14500 lb.64 "41 "28 "Ambiant la 120 F115V€14,947.39
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAYMILLS TEMPEST-20S Mașină de spălat piese apoasă 20 galoane Capacitate 500 lb
€22,974.50 /unitate