GRAYMILLS TEMPEST-10S Aparat de spălat piese Apoasă Capacitate 10 galoane 500 Lb Ss | AD8KRW 4KTW5

GRAYMILLS TEMPEST-10S Aparat de spălat piese 10 galoane Capacitate 500 lb Ss

Articol: AD8KRW Model: TEMPEST-10SRef încrucișat: 4KTW5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€18,086.34 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiese de spălat
ConstrucţieOțel inoxidabil de calibru 14
FiltrareDa
Tip încălzitor1000 Watt
Capacitate de încărcare500 lb.
Adâncimea nominală a rezervorului (in.)22
Inălțime totală64 "
Lungime totală41 "
Lățimea totală28 "
Dimensiunea pompei1 HP
Capacitate rezervor10 gal.
Înălțimea rezervorului22 In.
Lungimea rezervorului36 In.
Lățimea rezervorului23 In.
Temp. GamăAmbiant la 120 F
TipApos
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 182.8
Înălțimea navei (cm)187.96
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8424309000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lumina de lucru (standard)

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăTemp. GamăVoltajPreț
GRAYMILLS TRH2420SL-B Mașină de spălat piese apoasă 47 galoane Capacitate 150 lb | AD8KRV 4KTW2 TRH2420SL-BOțel cu ecartament 14150 lb.66 "39 "25 "Ambiant la 180 F230V€11,936.24
GRAYMILLS TEMPEST-20S Mașină de spălat piese apoasă 20 galoane Capacitate 500 lb | AD8KRX 4KTW6 TEMPEST-20SOțel inoxidabil de calibru 15500 lb.66 "41 "43 "Ambiant la 120 F115V€18,987.19
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAYMILLS TEMPEST-10S Aparat de spălat piese 10 galoane Capacitate 500 lb Ss
€18,086.34 /unitate