Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1CJV5 Piuliță conector 1/4-20 X 12Mm L Negru, 10PK | AA9CVZ

APPROVED VENDOR 1CJV5 Piuliță conector 1/4-20 X 12 mm L neagră, 10 buc.

În stoc
Articol: AA9CVZ Model: 1CJV5

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€18.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiulița conectorului
Baril Dia.9.00mm
Lungimea butoiului8mm
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex
finalizareaOxid negru
Calitate2
Lungime12 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiulița conectorului
Lungime totală12mm
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC
Lăţime9mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1CJV5 Piuliță conector 1/4-20 X 12 mm L neagră, 10 buc.
€18.77 /ambalaj