GRAYMILLS TRH2420SL-B Mașină de spălat piese apoasă 47 galoane Capacitate 150 lb | AD8KRV 4KTW2

GRAYMILLS TRH2420SL-B Mașină de spălat piese apoasă 47 galoane Capacitate 150 lb

În stoc
Articol: AD8KRV Model: TRH2420SL-BRef încrucișat: 4KTW2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,936.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiese de spălat
ConstrucţieOțel cu ecartament 14
FiltrareN
Tip încălzitor6750 Watt
Capacitate de încărcare150 lb.
Adâncimea nominală a rezervorului (in.)12
Inălțime totală66 "
Lungime totală39 "
Lățimea totală25 "
Dimensiunea pompei1 / 2HP
Capacitate rezervor47 gal.
Înălțimea rezervorului34 In.
Lungimea rezervorului24 In.
Lățimea rezervorului20 In.
Temp. GamăAmbiant la 180 F
TipApos
Voltaj230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 137.25
Înălțimea navei (cm)179.07
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8424309000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăTemp. GamăVoltajPreț
GRAYMILLS TEMPEST-10S Aparat de spălat piese Apoasă Capacitate 10 galoane 500 Lb Ss | AD8KRW 4KTW5 TEMPEST-10SOțel inoxidabil de calibru 14500 lb.64 "41 "28 "Ambiant la 120 F115V€14,947.39
RFQ
GRAYMILLS TEMPEST-20S Mașină de spălat piese apoasă 20 galoane Capacitate 500 lb | AD8KRX 4KTW6 TEMPEST-20SOțel inoxidabil de calibru 15500 lb.66 "41 "43 "Ambiant la 120 F115V€18,987.19
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAYMILLS TRH2420SL-B Mașină de spălat piese apoasă 47 galoane Capacitate 150 lb
€11,936.24 /unitate