Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NICOLEA 0300016409 90 Grad. Cot, țeavă de 3 inch X 1-1/2 inch | AD8LAC 4KUP2

ANVIL 0300016409 90 grade. Cot, țeavă de 3 inch X 1-1/2 inch

În stoc
Element: AD8LAC Model: 0300016409Crucea Ref: 4KUP2
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
€233.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpFontă
Clasă125
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă175 psi@-20 grade până la 150 grade F
Dimensiunea conductei3 "x 1-1 / 2"
Presiunea saturată a aburului125 psi
Temp. Gamă-20 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9025
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS7307110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial corpClasăTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiPreț
NICOLEA 0310500202 90 Deg. Cot, fier maleabil 300, 1/4 inch Npt | AA4DEB 12G009 0310500202-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F-1 / 4 "300 psi€31.87
NICOLEA 0310500400 90 Grade. Cot, fier maleabil 300, 3/8 inch Npt | AA4DEC 12G010 0310500400-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F-3 / 8 "300 psi€28.35
NICOLEA 0310500608 90 Grad. Cot, fier maleabil 300, 1/2 inch Npt | AA4DED 12G011 0310500608-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F-1 / 2 "300 psi€42.54
NICOLEA 0310500806 90 Grad. Cot, fier maleabil 300, 3/4 inch Npt | AA4DEE 12G012 0310500806-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F-3 / 4 "300 psi€49.38
NICOLEA 0310501002 90 Grad. Cot, fier maleabil 300, 1 inch Npt | AA4DEF 12G013 0310501002-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT2000 psi@150 grade F-1"300 psi€62.85
NICOLEA 0310501200 90 Grad. Cot, fier maleabil 300, 1-1/4 inch | AA4DEG 12G014 0310501200-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F-1.25 "300 psi€75.09
NICOLEA 0310501408 90 Grad. Cot, fier maleabil 300, 1-1/2 inch | AA4DEH 12G015 0310501408-20 grade până la 150 grade FFier maleabil300FNPT1500 psi@150 grade F-1.5 "300 psi€97.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0300016409 90 grade. Cot, țeavă de 3 inch X 1-1/2 inch
€233.88 /unitate