Stație de spălat piese GRAYMILLS TL17-A 150 galoane | AA4PVY 12Y147

GRAYMILLS TL17-A Stație de spălat piese 150 galoane

În stoc
Articol: AA4PVY Model: TL17-ACrucea Ref: 12Y147

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,265.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație de spălare a pieselor
ConstrucţieOțel moale
FiltrareY
Capacitate de încărcare300 lb.
Adâncimea nominală a rezervorului (in.)32
Inălțime totală80 "
Lungime totală55 "
Lățimea totală36 "
Dimensiunea pompei1 / 40HP
Capacitate rezervor150 gal.
Înălțimea rezervorului32 In.
Lungimea rezervorului48 In.
Lățimea rezervorului18 In.
Temp. GamăNumai Ambinet
TipSolvent de agitare
Voltaj115V, 1Ph

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 241.76
Înălțimea navei (cm)167.64
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)109.22
Codul HS8424309000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lumina de lucru (nu)

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieTemp. GamăVoltajPreț
Stație de spălat piese GRAYMILLS TLHS18-BJ 150 galoane | AA4PVZ 12Y148 TLHS18-BJOţel inoxidabilAmbiant la 175F230V, 3Ph€15,618.47
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAYMILLS TL17-A Stație de spălat piese 150 galoane
€12,265.12 /unitate