Stație de spălat piese GRAYMILLS TLHS18-BJ 150 galoane | AA4PVZ 12Y148

GRAYMILLS TLHS18-BJ Stație de spălat piese 150 galoane

Articol: AA4PVZ Model: TLHS18-BJCrucea Ref: 12Y148
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€18,898.35 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație de spălare a pieselor
ConstrucţieOţel inoxidabil
FiltrareY
Tip încălzitorImersiune
Capacitate de încărcare300 lb.
Adâncimea nominală a rezervorului (in.)32
Inălțime totală80 "
Lungime totală55 "
Lățimea totală36 "
Dimensiunea pompei1 / 40HP
Capacitate rezervor150 gal.
Înălțimea rezervorului32 In.
Lungimea rezervorului48 In.
Lățimea rezervorului18 In.
Temp. GamăAmbiant la 175F
TipSolvent de agitare
Voltaj230V, 3Ph

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 296.2
Înălțimea navei (cm)210.82
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS8424309000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lumina de lucru (nu)

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieTemp. GamăVoltajPreț
Stație de spălat piese GRAYMILLS TL17-A 150 galoane | AA4PVY 12Y147 TL17-AOțel moaleNumai Ambinet115V, 1Ph€12,265.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAYMILLS TLHS18-BJ Stație de spălat piese 150 galoane
€18,898.35 /unitate