Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROBINET GREENFIELD 342662 5/8-11nc 1004 4fl H3 Tpb Robinet manual | AA7ABN 15J783

GREENFIELD THREADING 342662 5 / 8-11nc 1004 4fl H3 Tpb Robinet manual

În stoc
Articol: AA7ABN Model: 342662Crucea Ref: 15J783
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
€274.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de atingere manuală
Tipul dimensiuniiFracționar
finalizareaLuminos
Flutes4
Număr listă303
MaterialHSS
Număr de flauturi4
Număr de bucați3
Lungime totală3 13 / 16 "
Smoală11
Limite diametrul pasuluiH3
Diametrul tijei.0.48 "
Mărimea5 / 8 "
Atingeți StilScop general
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 13 / 16 "
Tip filetUNC
TipÎn jos, mufă, conicitate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8207406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaTipul dimensiuniiFlutesLungimea filetuluiTip filetNumăr de flauturiLungime totalăSmoalăPreț
ROBINET GREENFIELD 341573 2-56nc 1004 3fl H2 Tpb Robinet manual | AA7AAC 15J750 341573#2Șurubul mașinii37 / 16 "UNC31.75 "56€93.40
ROBINET GREENFIELD 341599 3-48nc 1004 3fl H2 Tpb Robinet manual | AA7AAD 15J751 341599#3Șurubul mașinii31 / 2 "UNC31 13 / 16 "48€78.11
ROBINET GREENFIELD 341607 3-56nf 1004 3fl H2 Tpb Robinet manual | AA7AAE 15J752 341607#3Șurubul mașinii31 / 2 "UNF31 13 / 16 "56€90.57
ROBINET GREENFIELD 341623 4-40nc 1004 3fl H2 Tpb Robinet manual | AA7AAF 15J753 341623#4Șurubul mașinii39 / 16 "UNC31.875 "40€65.91
ROBINET GREENFIELD 341649 4-48nf 1004 3fl H2 Tpb Robinet manual | AA7AAG 15J754 341649#4Șurubul mașinii39 / 16 "UNF31.875 "48€68.61
ROBINET GREENFIELD 341664 5-40nc 1004 3fl H2 Tpb Robinet manual | AA7AAH 15J755 341664#5Șurubul mașinii35 / 8 "UNC31 15 / 16 "40€64.65
ROBINET GREENFIELD 341672 5-44nf 1004 3fl H2 Tpb Robinet manual | AA7AAJ 15J756 341672#5Șurubul mașinii35 / 8 "UNF31 15 / 16 "44€73.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENFIELD THREADING 342662 5 / 8-11nc 1004 4fl H3 Tpb Robinet manual
€274.92 /unitate