Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FNA4 5702nak 26.9w S8 14v - Pachet De 10 | AB9VVD

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FNA4 5702nak 26.9 W S8 14 V - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB9VVD Model: 2FNA4

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€80.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului4000/10,000 ore.
Viața medie4000/10,000 ore.
Tip de bazăPană din plastic
Diametrul becului.1"
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras1920 / 590mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali24/2
Lampa Dia.1"
Forma lămpiiS8
Tip lămpiMiniatură-S
Lumina de culoareChihlimbar
Lumeni24/2
Max. Lungime totală2"
Forma generală a lămpiiS
Aplicație primarăScop general
Număr comercial5702NAK
Voltaj14
Watts26.9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8539228040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelWattsTip de bazăCurent trasLumeni inițialiLumeniMax. Lungime totalăAplicație primarăNumăr comercialPkg. Cant.Preț
Lampa miniaturala LUMAPRO 3EHN4 31.2/8.26w S8 14v - Pachet De 10 | AC8WQA 3EHN431.2/8.3Pană dublă de contact2230 / 590mA4024022.09 "Alergare în timpul zilei4114LL10€69.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FNA4 5702nak 26.9 W S8 14 V - Pachet de 10
€80.09 /ambalaj