Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampa miniaturala LUMAPRO 3EHN4 31.2/8.26w S8 14v - Pachet De 10 | AC8WQA

LUMAPRO Lampă miniaturală 3EHN4 31.2/8.26w S8 14v - Pachet de 10

În stoc
Articol: AC8WQA Model: 3EHN4
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
€66.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului4000/10,000 ore.
Viața medie4000/10,000 ore.
Tip de bazăPană dublă de contact
Diametrul becului.1"
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras2230 / 590mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali402
Lampa Dia.1"
Forma lămpiiS8
Tip lămpiMiniatură-S
Lumeni402
Max. Lungime totală2.09 "
Forma generală a lămpiiS
Aplicație primarăAlergare în timpul zilei
Număr comercial4114LL
Voltaj14
Watts31.2/8.3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8539293060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelWattsTip de bazăCurent trasLumeni inițialiLumeniMax. Lungime totalăAplicație primarăNumăr comercialPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FNA4 5702nak 26.9w S8 14v - Pachet De 10 | AB9VVD 2FNA426.9Pană din plastic1920 / 590mA24/224/22"Scop general5702NAK10€80.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 3EHN4 31.2/8.26w S8 14v - Pachet de 10
€66.63 /ambalaj