Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Unitate de perforare pătrată GREENLEE 60001, dimensiune 1/2 inch | AD8DHB 4JA55

GREENLEE 60001 Unitate de perforare pătrată, dimensiune de 1/2 inch

În stoc
Element: AD8DHB Model: 60001Crucea Ref: 4JA55

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€722.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPunch Knockout Square
Capacitatea oțelului ușor (ecartament)16 Ga.
FuncţiePentru instalarea comutatoarelor sau a instrumentelor
Mărimea găurii1 / 2 "
Dimensiunea găurii nominală0.500 "
TipPunch Hole Square
Foloseste cuCheie manuală sau șofer hidraulic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8207303020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimea găuriiTipFoloseste cuPreț
GREENLEE 61007 Unitate de perforare pătrată, dimensiune 3/4 inch | AD8DHC 4JA56 610073 / 4 "Punch Hole SquareCheie manuală sau șofer hidraulic€761.80
GREENLEE 60016 Unitate de perforare pătrată, dimensiune 1 inch | AD8DHD 4JA57 600161"Punch Hole SquareCheie manuală sau șofer hidraulic€975.79
GREENLEE 60019 Unitate de perforare pătrată, dimensiune 1-13/16 inch | AD8ZVU 4NV75 600191-13/16 "Doar unități hidrauliceDoar unități hidraulice€2,516.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE 60001 Unitate de perforare pătrată, dimensiune de 1/2 inch
€722.87 /unitate