Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit de urmărire profesională a tonului și a sondei GREENLEE 701K-G | AE9GBR 6JJH7

GREENLEE 701K-G Kit profesional de urmărire a tonului și a sondei

În stoc
Articol: AE9GBR Model: 701K-GCrucea Ref: 6JJH7
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
€243.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGenerator de tonuri și kit de sondă
De viață a baterieiOre 50.
Baterie Tip9V c.c.
CuloriGri
Tipul ConnectorRJ11, RJ45, cabluri de testare aligator, mufă modulară, mufă stereo de 3.5 mm
Adâncime1.25 "
AfişaLED-uri
Înălţime2.25 "
Indicator de polaritate a linieiNu
Temperatura de operare.0 grade. la +50 de grade. C
Frecvența de ieșireAlternant 890/ 960 Hz, lent 1.3 Hz/ rapid 6 Hz
TipStandard clasic
ImpermeabilNu
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.414
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS9030400000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Setul de urmărire profesională a tonului și a sondei Greenlee (acum Tempo) 701K-G le permite tehnicienilor să identifice și să urmărească cu precizie firele și cablurile, facilitând depanarea eficientă. Este utilizat în industria telecomunicațiilor, electrică și de rețele.

Caracteristici:

  • Are o funcție de sunet de tip ProbeAlert care oferă semnale sonore pentru o identificare eficientă a firelor/cablului.
  • Acest set de ton și sondă Greenlee vine cu un difuzor mare pentru semnale clare și sonore și urmărire precisă în medii zgomotoase.
  • Oferă capabilități de urmărire a tonului și a sondei pentru urmărirea precisă a firelor și cablurilor în timpul depanării.
  • Acest kit de ton și sondă 701K-G identifică rapid integritatea circuitului pentru operațiuni sigure și fiabile.
  • Este echipat cu baterii pentru utilizare imediată, asigurând confort și desfășurare rapidă.

Întrebări frecvente:

Î. Cum curăț și întrețin acest kit de ton și sondă Greenlee 701K-G?

A.

  • Ștergeți suprafețele cu o cârpă curată și uscată după fiecare utilizare.
  • Evitați expunerea trusei la temperaturi extreme sau umezeală.
  • Verificați și înlocuiți periodic piesele uzate sau deteriorate.
  • Păstrați trusa într-o carcasă de protecție atunci când nu este utilizată.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un kit profesional de urmărire a tonului și a sondei?

A.

  • Acuratețea și precizia capacităților de urmărire.
  • Durabilitatea și robustețea echipamentului.
  • Design ușor de utilizat și ușurință în operare.
  • Compatibilitate cu diferite tipuri de fire și cabluri.
  • Disponibilitatea funcțiilor sau caracteristicilor suplimentare de testare.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau în timp ce folosesc acest kit?

A.

  • Purtați întotdeauna echipament de protecție adecvat, cum ar fi mănuși și ochelari de protecție.
  • Asigurați-vă că setul este utilizat într-o zonă bine ventilată pentru a evita riscul de apariție a fumului sau a gazelor.
  • Utilizați setul strict conform instrucțiunilor și ghidurilor producătorului.
  • Țineți kitul departe de apă sau alte lichide pentru a preveni pericolele electrice.
  • Evitați suprasolicitarea sau presiunea excesivă în timp ce utilizați echipamentul pentru a preveni orice efort fizic.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE 701K-G Kit profesional de urmărire a tonului și a sondei
€243.34 /unitate