Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Perforator GREENLEE 7212SP-1-1/4P, dimensiune 1-1/4 inch, finisaj cu oxid negru | AD3MZA 40H696

GREENLEE Perforator 7212SP-1-1/4P, dimensiune 1-1/4 inch, finisaj cu oxid negru

În stoc
Element: AD3MZA Model: 7212SP-1-1/4PCrucea Ref: 40H696

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€151.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPunch
Capacitatea oțelului ușor (ecartament)10 Ga.
Conducta și dimensiunea țevii1-1 / 4 In.
FuncţiePentru perforarea găurilor în oțel moale, aluminiu, fibră de sticlă sau plastic
Mărimea găurii1-1/4 "
Dimensiunea găurii nominală1.701 "
Numărul de pini1
Foloseste cuMfg. Nr. LS50L11SP și 7906SBSP Seturi de drivere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8203406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimea găuriiPreț
Perforator GREENLEE 7212SP-1-1/2P, dimensiune 1-1/2 inch | AD3MYV 40H688 7212SP-1-1 / 2P1-1/2 "€189.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE Perforator 7212SP-1-1/4P, dimensiune 1-1/4 inch, finisaj cu oxid negru
€151.95 /unitate