Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Perforator GREENLEE 7212SP-3/4P, dimensiune 3/4 inch, finisaj cu oxid negru | AD3MYY 40H694

GREENLEE Perforator 7212SP-3/4P, dimensiune 3/4 inch, finisaj cu oxid negru

În stoc
Element: AD3MYY Model: 7212SP-3 / 4PCrucea Ref: 40H694

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€93.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPunch
Capacitatea oțelului ușor (ecartament)10 Ga.
Conducta și dimensiunea țevii3/4 în.
FuncţiePentru perforarea găurilor în oțel moale, aluminiu, fibră de sticlă sau plastic
Mărimea găurii3 / 4 "
Dimensiunea găurii nominală1.115 "
Numărul de pini1
Foloseste cuMfg. Nr. LS50L11SP și 7906SBSP Seturi de drivere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8203406000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFuncţieMărimea găuriiPreț
Perforator manual GREENLEE 724, lungime 16-3/4 inch | AA9NTR 1ED78 724Perforează manual gaura și rostogolește marginile peste-€348.83
Perforator GREENLEE 7212SP-2P, dimensiune de 2 inchi | AD3MYW 40H689 7212SP-2PPentru perforarea găurilor în oțel moale, aluminiu, fibră de sticlă sau plastic2"€252.01
Perforator GREENLEE 7212SP-1P, dimensiune 1 inch, finisaj cu oxid negru | AD3MYZ 40H695 7212SP-1PPentru perforarea găurilor în oțel moale, aluminiu, fibră de sticlă sau plastic1"€105.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE Perforator 7212SP-3/4P, dimensiune 3/4 inch, finisaj cu oxid negru
€93.24 /unitate