Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ferăstrău cu gaură cu pas variabil GREENLEE 825-1-3/4, dimensiune de tăiere de 1-3/4 inch | AH4VNA 35MJ04

GREENLEE 825-1-3/4 ferăstrău cu pas variabil, dimensiune de tăiere de 1-3/4 inch

În stoc
Articol: AH4VNA Model: 825-1-3 / 4Crucea Ref: 35MJ04

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€23.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFierăstrău
Arbor DesignNu este inclus
Înlocuire directă pentru:Mfr. Nr. 37623
CalitateMatricea II
Max. Adâncimea de tăiere1.625 "
Dimensiunea burghiului pilot1/4 "dia. X 4-1 / 4" L
Aplicație primarăMetal
Saw Dia.1.75 "
Dimensiunea cozii7/16 "Hex, 3/8" cu (3) Plate, 1/2 "cu (3) Plate
Denti pe inch4/6
Material dinteBi-Metal
Foloseste cuMfr. Nr. 2801, 37154, 37156

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)4.32
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolSaw Dia.Dimensiunea coziiFoloseste cuPreț
Ferăstrău cu găuri cu pas variabil GREENLEE 825-3/4, dimensiune de tăiere de 3/4 inch | AH4VMU 35MH97 825-3 / 4Fierăstrău3 / 4 "5/16 "Hex, 7/16" Hex, 1/4 "cu (3) FlatsMfr. Nr. 2800, 37155, 37157, 38522€17.01
Ferăstrău cu găuri GREENLEE 825-7/8, dimensiune de tăiere de 7/8 inch | AH4VMV 35MH98 825-7 / 8Fierăstrău7 / 8 "5/16 "Hex, 7/16" Hex, 1/4 "cu (3) FlatsMfr. Nr. 2800, 37155, 37157, 38522€18.13
Ferăstrău cu gaură cu pas variabil GREENLEE 825-1, dimensiune de tăiere de 1 inch | AH4VMW 35MH99 825-1Garnitură1"5/16 "Hex, 7/16" Hex, 1/4 "cu (3) FlatsMfr. Nr. 2800, 37155, 37157, 38522€27.76
Ferăstrău cu gaură cu pas variabil GREENLEE 825-1-1/8, dimensiune de tăiere de 1-1/8 inch | AH4VMX 35MJ01 825-1-1 / 8Fierăstrău1.125 "5/16 "Hex, 7/16" Hex, 1/4 "cu (3) FlatsMfr. Nr. 2800, 37155, 37157, 38522€19.58
Ferăstrău cu gaură cu pas variabil GREENLEE 825-1-3/8, dimensiune de tăiere de 1-3/8 inch | AH4VMY 35MJ02 825-1-3 / 8Fierăstrău1.375 "5/16 "Hex, 3/8" cu (3) Plate, 1/2 "cu (3) PlateMfr. Nr. 2800, 37154, 37156€20.50
Ferăstrău cu gaură cu pas variabil GREENLEE 825-1-1/2, dimensiune de tăiere de 1-1/2 inch | AH4VMZ 35MJ03 825-1-1 / 2Fierăstrău1.5 "5/16 "Hex, 3/8" cu (3) Plate, 1/2 "cu (3) PlateMfr. Nr. 2800, 37154, 37156€19.32
Ferăstrău cu gaură GREENLEE 825-2 cu pas variabil, dimensiune de tăiere de 2 inchi | AH4VNB 35MJ05 825-2Fierăstrău2"7/16 "Hex, 3/8" cu (3) Plate, 1/2 "cu (3) PlateMfr. Nr. 2801, 37154, 37156€23.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE 825-1-3/4 ferăstrău cu pas variabil, dimensiune de tăiere de 1-3/4 inch
€23.64 /unitate