Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set de ferăstrău cu găuri GREENLEE 834, dimensiune de tăiere a conductelor de 2-1/2 până la 4 inci, 5 bucăți | AH4VNQ 35MJ18

GREENLEE Set de ferăstrău cu găuri 834, dimensiune de tăiere a conductelor de 2-1/2 până la 4 inci, 5 bucăți

În stoc
Articol: AH4VNQ Model: 834Crucea Ref: 35MJ18
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
€252.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de ferăstrău cu găuri
Arbor DesignNu este inclus
Înlocuire directă pentru:Mfr. Nr. 37156
Max. Adâncimea de tăiere1.625 "
Număr de bucați6
Aplicație primarăMetal
Gama de dimensiuni de ferăstrău3 "la 4-3 / 4"
Dimensiunea cozii1/2 "Hex
Material dinteBi-Metal
Foloseste cuMfr. 37623 sau 38546

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8575
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)47.24
Lățimea navei (cm)17.53
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu ferăstraie de 3 până la 4-1/2 inch

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiDimensiunea coziiFoloseste cuPreț
Set de ferăstrău cu găuri GREENLEE 830, dimensiune de tăiere a conductelor de 1/2 până la 2 inchi, 9 bucăți | AH4VNP 35MJ17 830105/16 "HexMfr. 37623 sau 38545€277.97
Set de ferăstrău cu găuri GREENLEE 835, dimensiune de tăiere a conductelor de la 3/4 la 2-1/4 inch, 13 bucăți | AH4VNR 35MJ19 835147/16 "Hex, 1/2" HexMfr. 37623 sau 38547€439.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE Set de ferăstrău cu găuri 834, dimensiune de tăiere a conductelor de 2-1/2 până la 4 inci, 5 bucăți
€252.54 /unitate