Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set de ferăstrău cu gaură GREENLEE 889 pentru instalatori, dimensiunea de tăiere a conductelor de la 3/4 la 2-1/4 inch, 9 bucăți | AH4VLV 35MH74

GREENLEE 889 Set de fierăstrău pentru instalator, 3/4 până la 2-1/4 inch, dimensiunea de tăiere a conductelor, 9 bucăți

În stoc
Element: AH4VLV Model: 889Crucea Ref: 35MH74
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
€241.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de ferăstrău pentru găuri instalatori
Arbor DesignNu este inclus
Înlocuire directă pentru:Mfr. Nr. 38526
Max. Adâncimea de tăiere1.625 "
Număr de bucați10
Dimensiunea burghiului pilot1/4 "dia.
Aplicație primarăMetal
Gama de dimensiuni de ferăstrău3/4" to 2-1/4"
Dimensiunea cozii7/16 "Hex, 1/2" Hex
Denti pe inchPitch variabil
Material dinteBi-Metal
Foloseste cuMfr. 37155, 37156 sau 38526

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.296
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)21.08
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu ferăstraie de 3/4 până la 2-1/4 inch

Variante de produs

ProdusModelArticolNumăr de bucațiDimensiunea coziiPreț
Set de ferăstrău cu găuri GREENLEE 891, dimensiune tăietor pentru conducte de 3/4 până la 2-1/2 inch, 12 bucăți | AH4VLX 35MH76 891Kit electrică pentru ferăstrău127/16 "Hex€302.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE 889 Set de fierăstrău pentru instalator, 3/4 până la 2-1/4 inch, dimensiunea de tăiere a conductelor, 9 bucăți
€241.18 /unitate