Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GREENLEE 925-022 Arbor mare, cu burghiu pilot, dimensiune filet de 3/8 inch, oțel de mare viteză | AB4FZJ 1XRP8

GREENLEE 925-022 Arbor mare, cu burghiu pilot, dimensiune filet de 3/8 inch, oțel de mare viteză

În stoc
Articol: AB4FZJ Model: 925-022Crucea Ref: 1XRP8
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
€124.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor pentru tăietor de găuri
Dimensiune Chuck3 / 8 "
ConstrucţieOtel carbon
Se potrivește cu diametrul ferăstrăului.1 3/8" până la 2 1/2"
MaterialOțel de mare viteză
Lungime totală7 29 / 32 "
Dimensiunea burghiului pilot1/4 "dia. X 1-1 / 2" L
Shak ShapeHex
Dimensiunea cozii3 / 8 "
Tip filetNeafilat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8202990000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea coziiPreț
GREENLEE 925-011 Arbor mic, cu burghiu pilot, dimensiune filet de 3/8 inch, oțel de mare viteză | AB4FZH 1XRP7 925-0112"3/8 hex€43.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE 925-022 Arbor mare, cu burghiu pilot, dimensiune filet de 3/8 inch, oțel de mare viteză
€124.90 /unitate