Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Multimetru digital GREENLEE DM-65, 6000 de conturi, tensiune nominală de 1000 V | AF7DCX 20VE83

GREENLEE Multimetru digital DM-65, 6000 de numărări, tensiune nominală de 1000 V

În stoc
Articol: AF7DCX Model: DM-65Crucea Ref: 20VE83
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
€224.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMultimetru digital
Răspuns ACIn medie
Continuitate sonorăDa
Oprire automatăDa
Precizie de bază DC+/-(2% + 0.7)
Baterie TipAAA alcalină
Certificat de calibrareNu
Gama de capacitate400uF
Numără6000
Deținere de dateDa
Înregistrarea datelorNu
AfişaLCD cu bargraf
Ciclu5% la 95%
Gama contorului de frecvențăNu
interfaţăNu
Max. Amplificatoare de curent alternativ10
Max. Volți AC1000
Max. DC amperi10
Max. Volți DC1000
Max. Ohms60 de megaohmi
Minim maxim. MemorieNu
Stil multimetruFull Size
Peak HoldDa
Evaluarea siguranțeiCAT III 1000V, CAT IV 600V
Temp. Gamă-4 grade până la 1832 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6345
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9030310000

Detalii produs:

    • Rang automat (da)
    • Grafic cu bare (Da)
    • Test diodă (Da)
    • Caracteristici speciale: Măsoară tensiunea AC/DC, curentul AC/DC, rezistența, temperatura, frecvența, ciclul de funcționare și capacitatea, testele de diodă și continuitatea sonoră, modul de compensare relativă pentru a vedea modificările măsurătorilor

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE Multimetru digital DM-65, 6000 de numărări, tensiune nominală de 1000 V
€224.23 /unitate