Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GREENLEE H4802-3 Tamper de stâlp, supapă pe tub, lungime 72 inchi, interval de debit de 4 până la 6 GPM | AA7ZLG 16V993

GREENLEE H4802-3 Tamper de poli, supapă pe tub, lungime de 72 inchi, interval de debit de 4 până la 6 GPM

În stoc
Articol: AA7ZLG Model: H4802-3Crucea Ref: 16V993
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
€5,552.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTamper de stâlp
Lovituri pe minut1160@5 gpm
Lungime72 "
Max. Contrapresiune200 psi
Max. curgereGPN 6
Max. Temp. Ulei.140 F
Presiune maximă2,000 psi
Min. Debit (GPM)4
Port de presiune9/16 "- 18 inel O SAE
Filtrare recomandată (microni)10
Port retur3/4 "- 16 inel O SAE
Nivelul sunetului103
TipHidraulic
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8205203000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiunea piciorului (2-1 / 2 "x 8")
    • Tip sistem hidraulic (centru deschis sau închis)
    • Debit hidraulic recomandat (4-6 gpm)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE H4802-3 Tamper de poli, supapă pe tub, lungime de 72 inchi, interval de debit de 4 până la 6 GPM
€5,552.68 /unitate