Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GREENLEE JRF-4XLP Dezicerare cabluri, tip XLP, capacitate de la 1/2 la 3 inchi, lungime totală de 8 inchi | AH4VPJ 35ML98

GREENLEE Dispozitiv de desprindere a cablului JRF-4XLP, tip XLP, capacitate de 1/2 până la 3 inchi, lungime totală de 8 inchi

În stoc
Element: AH4VPJ Model: JRF-4XLPCrucea Ref: 35ML98
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
€1,143.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de decupare a cablurilor
ReglabilManual
Tip cabluSolid și eșuat
Capacitate3"
funcţiiDoar bandă
Manipulați materialulOțel / aluminiu
Tip mânerTensiune cu o singură mână
IzolatNu
Lungime totală8"
Tether capabilNu este capabil de legare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)16.26
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTether capabilReglabilTip cabluCapacitatefuncţiiManipulați materialulTip mânerLungime totalăPreț
Instrument de dezimbrare a cablurilor GREENLEE 1903, dimensiune 8 AWG până la 1250 Kcmil, lamă din oțel cu conținut ridicat de carbon | AD7YKU 4HDZ9 1903Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ManualCablu mic și mare8 AWG la 1250 kcmilstriperulPlastic compozitErgonomic7"€235.55
GREENLEE 45579 Stripper perechi răsucite, lungime totală de 8 inchi, plastic | AE2CUL 4WL95 45579Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ManualPereche răsucită-Doar bandăPlasticErgonomic8"€69.94
GREENLEE JRF-4EPR Dispozitiv de desprindere a capetelor cablului, tip EPR, capacitate de la 1/2 la 3 inchi, lungime totală de 8 inchi | AH4VPH 35ML97 JRF-4EPRNu este capabil de legareManualSolid și eșuat3"Doar bandăOțel / aluminiuTensiune cu o singură mână8"€1,127.90
GREENLEE GTS-1930 Dispozitiv de dezimbrare a cablurilor, capacitate #6 AWG la 750 MCM, anodizat negru | AH4VPM 35MM02 GTS-1930Nu este capabil de legareNuSolid și eșuat6 AWG - 750 MCMDoar bandăOțel / aluminiuRulment cu un singur sens6.5 "€249.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE Dispozitiv de desprindere a cablului JRF-4XLP, tip XLP, capacitate de 1/2 până la 3 inchi, lungime totală de 8 inchi
€1,143.67 /unitate