Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GREENLEE LDTAP8-32 Burghie și burghie, dimensiune 8-32NC, 32 filet pe inch, HSS | AH2WTM 30HK34

GREENLEE LDTAP8-32 Drill And Tap Bit, 8-32NC Size, 32 Thread Per Inch, HSS

În stoc
Articol: AH2WTM Model: LDTAP8-32Crucea Ref: 30HK34
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
€26.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolForează și atingeți Bit
finalizareaLuminos
MaterialOțel de mare viteză

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)0.03
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
GREENLEE LDTAP10-32 Burghie și burghie, dimensiune 10-32NF, 32 filet pe inch, HSS | AH2WTN 30HK35 LDTAP10-32€23.93
GREENLEE LDTAP1/4-20 Burghie și burghie, dimensiune 1/4-20NC, 20 filet pe inch, HSS | AH2WTP 30HK36 LDTAP1/4-20€24.84
GREENLEE DTAPM5C Burghie și burghie, M5 x 0.8 mm, HSS | AH4FDP 34F671 DTAPM5C€19.93
GREENLEE DTAPM6C Burghie și burghie, M6 x 1 mm, HSS | AH4FDQ 34F673 DTAPM6C€23.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE LDTAP8-32 Drill And Tap Bit, 8-32NC Size, 32 Thread Per Inch, HSS
€26.08 /unitate