Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GREENLEE LDTAP1/4-20 Burghie și burghie, dimensiune 1/4-20NC, 20 filet pe inch, HSS | AH2WTP 30HK36

GREENLEE LDTAP1/4-20 Burghiu și burghiu, dimensiune 1/4-20NC, 20 filet pe inch, HSS

În stoc
Element: AH2WTP Model: LDTAP1 / 4-20Crucea Ref: 30HK36
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
€24.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolForează și atingeți Bit
finalizareaLuminos
MaterialOțel de mare viteză
Mărimea1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)0.03
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
GREENLEE LDTAP8-32 Burghie și burghie, dimensiune 8-32NC, 32 filet pe inch, HSS | AH2WTM 30HK34 LDTAP8-32€26.08
GREENLEE LDTAP10-32 Burghie și burghie, dimensiune 10-32NF, 32 filet pe inch, HSS | AH2WTN 30HK35 LDTAP10-32€23.93
GREENLEE DTAPM5C Burghie și burghie, M5 x 0.8 mm, HSS | AH4FDP 34F671 DTAPM5C€19.93
GREENLEE DTAPM6C Burghie și burghie, M6 x 1 mm, HSS | AH4FDQ 34F673 DTAPM6C€23.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GREENLEE LDTAP1/4-20 Burghiu și burghiu, dimensiune 1/4-20NC, 20 filet pe inch, HSS
€24.84 /unitate