Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 05001-5 Lămpi de ceață și de conducere Seria 500 - Pachet De 2 | AB9FHJ 2CVH9

GROTE 05001-5 Lămpi de ceață și de conducere Seria 500 - pachet de 2

În stoc
Element: AB9FHJ Model: 05001-5Crucea Ref: 2CVH9
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
€274.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă de ceață/de conducere
Culoriclar
Evaluare curent3.9A
Adâncime3.5 "
Tip lămpihalogen
Lungime4.5 "
MaterialOţel inoxidabil
Tip montarePivotant
Post7/16 x 20 x 15/16 "
ModelaDreptunghi
Tip de terminarecablat
TipSeria 500
Folosit pentruPerforează eficient ceață, ploaie, zăpadă sau praf, se concentrează înainte și jos pe drum și oferă o iluminare laterală și frontală
Bec Volt12
Lăţime6.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4975
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)39.88
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8512202040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 05001-5 Lămpi de ceață și de conducere Seria 500 - pachet de 2
€274.62 /ambalaj