Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 45252 Lampă de marcare Bec simplu, linie subțire, roșu | AC3RGN 2VNL1

GROTE 45252 Lampă de marcare Bec simplu, linie subțire, roșu

În stoc
Element: AC3RGN Model: 45252Crucea Ref: 2VNL1
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
€8.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă de încadrare
CuloriRoșu
Evaluare curent0.33A
Adâncime1"
Se potriveșteMontare pe șină îngustă și pe canal
Tip lămpiIncandescent
Lungime3.5 "
MaterialDURAMOLD(R)/Acrilic
Tip montareSuprafață
ModelaOval
Tip de terminarecablat
TipBec subțire, unic
Folosit pentruÎnlocuire
Bec Volt12
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8512202080
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTip montareCuloriEvaluare curentTip de terminareTipLăţimeAdâncimeSe potriveștePreț
GROTE 45262 Lentila lămpii de degajare/marcatoare Roșu optic | AB9FKR 2CVR9 45262SuprafațăRoșu0.66AcablatLentila optică2"31 / 32 "-€8.74
GROTE 45263 Lămpi de degajare/marcatoare Lentilă Optic Galben | AB9FKT 2CVT1 45263SuprafațăGalben0.66AcablatLentila optică2"31 / 32 "-€8.74
GROTE 47952 Lampă de degajare/de marcare cu ramă cromată | AB9FMZ 2CVY8 47952GrommetRoșu0.05ACablat cu terminație bullet 0.180Profil scăzut15 / 16 "7 / 16 "Aplicații înguste€36.93
GROTE 47953 Lampă de degajare/de marcare cu ramă cromată | AB9FNA 2CVY9 47953GrommetGalben0.05ACablat cu terminație bullet 0.180Profil scăzut15 / 16 "7 / 16 "Aplicații înguste€33.64
GROTE 47962 Lampă de degajare/marcatoare Led Micronova Red | AB9FNB 2CVZ1 47962GrommetRoșu0.05ACablat cu terminație bullet 0.180-1 3 / 32 "7 / 16 "Aplicații înguste€30.40
GROTE 47963 Lampă de degajare/marcatoare Led Micronova Galben | AB9FNC 2CVZ2 47963GrommetGalben0.05ACablat cu terminație bullet 0.180-1 3 / 32 "7 / 16 "Aplicații înguste€30.46
GROTE 47982 Lampă Chrome Cadran Led Micronova Red | AB9FND 2CVZ3 47982SuprafațăRoșu0.05ACablat cu terminație bullet 0.180-15 / 16 "7 / 8 "Aplicații înguste€41.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 45252 Lampă de marcare Bec simplu, linie subțire, roșu
€8.43 /unitate