Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 46922 Lampă de degajare/marcatoare Thin Line LED Red | AB9FMC 2CVW6

GROTE 46922 Lampă de degajare/marcatoare Thin Line LED Red

În stoc
Articol: AB9FMC Model: 46922Crucea Ref: 2CVW6
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
€23.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă de încadrare
CuloriRoșu
Evaluare curent0.07A
Adâncime1.437 "
Se potriveșteȘine și canale înguste
Tip lămpiLED-uri
Lungime5 5 / 16 "
MaterialPolicarbonat
Tip montareSuprafață
Tip de terminareCoadă
TipLinie subtire
Folosit pentruÎnlocuire
Bec Volt12
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8512204040
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriEvaluare curentAdâncimeSe potriveșteTip lămpiLungimeTipPreț
GROTE 46902 Lampă de degajare/marcatoare Thin Line LED Red | AB9FMA 2CVW4 469027 / 8 "Roșu0.07A1.437 "Șine și canale îngusteLED-uri5 5 / 16 "Linie subtire€24.22
GROTE 46903 Lampă de degajare/marcatoare Led Galben | AB9FMB 2CVW5 469037 / 8 "Galben0.07A1.437 "Șine și canale îngusteLED-uri5 5 / 16 "Linie subtire€25.45
GROTE 46933 Lampă de degajare/marcatoare Led Galben Corp | AB9FMD 2CVW7 469337 / 8 "Galben0.07A1.437 "Șine și canale îngusteLED-uri5 5 / 16 "Linie subtire€28.27
GROTE 46092 Lampă mică pătrată pentru PC Roșu | AC3RHH 2VNP1 460921 13 / 16 "Roșu0.33A1.875 "Înlocuire directă pentru Truck-Lite 12200R (roșu) sau 12200Y (galben)Incandescent3.187 "Stil UPS, Mic, Evaluat PC€9.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 46922 Lampă de degajare/marcatoare Thin Line LED Red
€23.90 /unitate