Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 47232 Lampă de marcare 2-1/2 inch cu LED roșu | AC3RJH 2VNT7

GROTE 47232 Lampă de marcare 2-1/2 inch cu LED roșu

În stoc
Articol: AC3RJH Model: 47232Cruce Ref: 2VNT7

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€52.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă de încadrare
CuloriRoșu
Evaluare curent0.06A
Adâncime1"
Diametru2.5 "
Tip lămpiLED-uri
MaterialPolicarbonat
ModelaRundă
Tip de terminareCoadă
TipEvaluat pe PC
Folosit pentruÎnlocuire
Bec Volt12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8512204040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialCuloriEvaluare curentTip montareTip de terminareTipLăţimeAdâncimePreț
GROTE 45413 Lampă de degajare/marcatoare rotundă galbenă | AB9FKU 2CVT2 45413DURAMOLD(R)/AcrilicGalben0.33ASuprafațăcablatUn singur bec-1"€11.59
GROTE 45583 Kit lampă cu ramă Seria M1 LED galben | AB9FKX 2CVT5 45583Policarbonat / ABSGalben0.12A-Cablat cu terminație bullet 0.180M1 Series2.187 "15 / 16 "€68.51
GROTE 45812 Lentila lămpii de degajare/marcatoare Roșu optic | AB9FKZ 2CVT7 45812Policarbonat / acrilicRoșu0.33A-CoadăLentila optică-3 / 4 "€7.10
GROTE 45813 Clearance/marker lamp Lens Optic Yellow | AB9FLA 2CVT8 45813Policarbonat / acrilicGalben0.33A-CoadăLentila optică-3 / 4 "€7.10
GROTE 45822 Lentila lămpii de degajare/marcatoare Roșu optic | AB9FLB 2CVT9 45822PolicarbonatRoșu0.33A-CoadăLentila optică-3 / 4 "€5.78
GROTE 45823 Clearance/marker Lamp Lens Optic Yellow | AB9FLC 2CVU1 45823PolicarbonatGalben0.33A-CoadăLentila optică-3 / 4 "€5.94
GROTE 45832 Reflector pentru lampă de marcare 2-1/2 inch roșu | AB9FLD 2CVU2 45832Policarbonat / acrilicRoșu0.33AGrommetCoadă--3 / 4 "€6.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 47232 Lampă de marcare 2-1/2 inch cu LED roșu
€52.76 /unitate