Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 60571 Lampă LED de curtoazie Stepwell | AC3RMN 2VPD4

GROTE 60571 Lampă LED de curtoazie Stepwell

În stoc
Articol: AC3RMN Model: 60571Crucea Ref: 2VPD4
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
€141.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă de curtoazie
CuloriAlb
Evaluare curent0.3A
Adâncime2.25 "
Tip lămpiLED-uri
Lungime3 9 / 16 "
MaterialOțel inoxidabil / policarbonat
ModelaRundă
Tip de terminarecablat
TipStepwell
Folosit pentruElectronică pentru autobuze, integrare perfectă în platformele existente
Bec Volt12
Lăţime2 29 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8512202040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipCuloriEvaluare curentBec VoltAdâncimeDiametruTip lămpiMaterialPreț
GROTE 60101 Lampă de curtoazie compactă Crom Transparent | AC3RMD 2VPC4 60101Compactclar0.59A122.375 "1.5 "IncandescentOţel€8.34
GROTE 60561 Lampă de curtoazie interioară Led | AE6RXG 5UVU4 60561-Alb / Clear0.2A145 / 8 "2"LED-uriPolicarbonat€37.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 60571 Lampă LED de curtoazie Stepwell
€141.92 /unitate