Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 62401 Lampă de rezervă LED cu un singur sistem | AB9FTF 2CWP5

GROTE 62401 Lampă de rezervă LED cu sistem unic

În stoc
Articol: AB9FTF Model: 62401Ref încrucișat: 2CWP5

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€384.67 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă de rezervă
Culoriclar
Evaluare curent0.6A
Adâncime3 / 4 "
Diametru4 5 / 16 "
Tip lămpiLED-uri
MaterialPolicarbonat
ModelaRundă
Tip de terminareSistemul de conectare a pinii utilizează terminale din alamă solidă, placate cu cositor
TipSistem unic
Bec Volt12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1935
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8512202040
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelTip de terminareCuloriEvaluare curentTipAdâncimeDiametruTip lămpiMaterialPreț
GROTE 62011 Lampă de rezervă cu sistem dublu în stil Oe | AB9FRZ 2CWN2 62011cablatGri2.1ASistem dual în stil OE1-17/32 "3.875 "IncandescentABS / acril / oțel€27.18
GROTE 62171 4 Lampă de rezervă cu sistem dublu | AB9FTA 2CWN4 62171Coadăclar2.1AKit sistem dual2"4 5 / 16 "IncandescentPolicarbonat€24.19
GROTE 62271 Lampă de rezervă cu un singur sistem | AB9FTD 2CWP1 62271Pin femininclar2.1ASistem unic2"4 5 / 16 "IncandescentPolicarbonat€19.78
GROTE 62391 Lampă de rezervă LED cu sistem dublu | AB9FTE 2CWP3 62391Sistemul de conectare a pinii utilizează terminale din alamă solidă, placate cu cositorclar0.25ASistem dual3 / 4 "4 5 / 16 "LED-uriPolicarbonat€201.69
GROTE 62151 Sistem dublu încastrat pentru lampă de rezervă | AC3RNA 2VPF1 62151cablatclar2.1ASistem dual1.875 "5.5 "IncandescentOțel inoxidabil / policarbonat€34.81
GROTE 62211 Sistem unic de lampă de rezervă | AC3RNC 2VPF3 62211Coadăclar2.1ASistem unic2"4 5 / 16 "IncandescentPolicarbonat€29.61
GROTE 62691 Lampă de rezervă Led Dual System | AE6RXR 5UVX5 62691CoadăAlb / Clear0.03 la 0.24ASistem dual1-9/16 "4 5 / 16 "LED-uriABS / acrilic€89.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 62401 Lampă de rezervă LED cu sistem unic
€384.67 /unitate