Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 84-9613 Clemă aligator cu plumb 30 inch - Pachet De 2 | AB9VDZ 2FGB9

GROTE 84-9613 Agrafă aligator cu plumb 30 inch - pachet de 2

În stoc
Articol: AB9VDZ Model: 84-9613Ref încrucișat: 2FGB9
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
€11.12 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClip aligator cu plumb
CuloriRoșu / negru
ConexiuneClip pe
Tip conexiuneClip pe
Ecartament2 x 16 ga.
Material carcasăPVC
Lungime30 "
MaterialPVC
Max. Amperi5
Dimensiunea știftului3 / 4 "
SubcategorieTăia

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536908085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 84-9613 Agrafă aligator cu plumb 30 inch - pachet de 2
€11.12 /ambalaj