Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROTE 92511 Suport policarbonat 5 5/8 in | AC3RTQ 2VPZ5

GROTE 92511 Suport policarbonat 5 5/8 in

În stoc
Element: AC3RTQ Model: 92511Crucea Ref: 2VPZ5
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
€11.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport, policarbonat
Adâncime3 / 4 "
Diametru5 5 / 8 "
finalizareaGri
Lungime5 9 / 16 "
TipStop Stop Turn

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS3926305000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeDiametrufinalizareaArticolLungimeTipLăţimePreț
GROTE 43153 Suport Abs Clearance Marker 3 In | AC3RFF 2VNG7 43153-3"ChromeSuport, ABS3"Marker de clearance5 / 8 "€9.86
GROTE 43163 Suport Abs Clearance Marker 3 1/2 In | AC3RFG 2VNG8 43163-3 1 / 2 "ChromeSuport, ABS3.5 "Marker de clearance1"€8.13
GROTE 43223 Suport Abs 27/32d x 7 27/32l x 3 5/8w In | AC3RFH 2VNG9 4322327 / 32 "-ChromeSuport, ABS7 27 / 32 "Stop Stop Turn3.62 "€12.00
GROTE 43370 Suport Policarbonat 4 19/64l x 1w In | AC3RFK 2VNH2 4337031 / 32 "-AlbSuport, policarbonat4 19 / 64 "Marker de clearance1"€9.86
GROTE 43380 Suport 31/32d x 4 19/64l x 1 13/32w In | AC3RFL 2VNH3 4338031 / 32 "-AlbSuport, policarbonat4 19 / 64 "Marker de clearance1 13 / 32 "€10.20
GROTE 43390 Suport Policarbonat 4-1/8 Lungime x 1-1/16 W | AC3RFM 2VNH4 433901 / 2 "-GriSuport, policarbonat4.125 "Marker de clearance1 1 / 16 "€18.80
GROTE 43760 Suport policarbonat 5 7/8l x 2 3/16w in | AC3RFX 2VNJ4 43760--GriSuport, policarbonat5.875 "Marker de clearance2.187 "€10.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROTE 92511 Suport policarbonat 5 5/8 in
€11.28 /unitate