Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROZ 36JN48 Filtru de aer 1/4 inch NPT 28 cfm 145 psi | AH6XDD

GROZ 36JN48 Filtru de aer 1/4 inch NPT 28 cfm 145 psi

În stoc
Element: AH6XDD Model: 36JN48
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
€36.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer comprimat
Material bolPolicarbonat cu Gardă
Dimensiunea bolului0.3 uncie
Tip de scurgereSemiautomata
Filtru de mass-mediaAer comprimat
Evaluare filtru40 microni
Material carcasăAluminiu
Max. curgereCfm 28
Presiune maximă145 psi
Max. Temp.140 grade F
Inălțime totală4.45 "
Lățimea totală1.57 "
Dimensiunea conductei1/4 "NPT
MărimeaMiniatură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.243
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)6.6
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Înlocuiește Dynaflo 0425923, Jupiter 42007807

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROZ 36JN48 Filtru de aer 1/4 inch NPT 28 cfm 145 psi
€36.29 /unitate