Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROZ 36JN51 Filtru de aer 1/2 inch NPT 125 cfm 145 psi | AH6XDG

GROZ 36JN51 Filtru de aer 1/2 inch NPT 125 cfm 145 psi

În stoc
Articol: AH6XDG Model: 36JN51
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
€101.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer comprimat
Material bolPolicarbonat cu Gardă
Dimensiunea bolului1.5 Oz.
Tip de scurgereSemiautomata
Filtru de mass-mediaAer comprimat
Evaluare filtru40 microni
Material carcasăAluminiu
Max. curgereCfm 125
Presiune maximă145 psi
Max. Temp.140 grade F
Inălțime totală6.77 "
Lățimea totală2.75 "
Dimensiunea conductei1/2 "NPT
MărimeaStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.13
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Înlocuiește Dynaflo 0425925, Jupiter 42007831

Variante de produs

ProdusModelMaterial bolDimensiunea boluluiPresiune maximăInălțime totalăPreț
GROZ 36JN52 Filtru de aer 1/2 inch NPT 125 cfm 290 psi | AH6XDH 36JN52Aluminiu3 Oz.290 psi8.82 "€122.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROZ 36JN51 Filtru de aer 1/2 inch NPT 125 cfm 145 psi
€101.74 /unitate