Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROZ 36JN52 Filtru de aer 1/2 inch NPT 125 cfm 290 psi | AH6XDH

GROZ 36JN52 Filtru de aer 1/2 inch NPT 125 cfm 290 psi

În stoc
Articol: AH6XDH Model: 36JN52
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
€122.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer comprimat
Material bolAluminiu
Dimensiunea bolului3 Oz.
Tip de scurgereSemiautomata
Filtru de mass-mediaAer comprimat
Evaluare filtru40 microni
Material carcasăAluminiu
Max. curgereCfm 125
Presiune maximă290 psi
Max. Temp.140 grade F
Inălțime totală8.82 "
Lățimea totală2.75 "
Dimensiunea conductei1/2 "NPT
MărimeaStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.92
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Înlocuiește Dynaflo 0411023, Jupiter 82199670

Variante de produs

ProdusModelMaterial bolDimensiunea boluluiPresiune maximăInălțime totalăPreț
GROZ 36JN51 Filtru de aer 1/2 inch NPT 125 cfm 145 psi | AH6XDG 36JN51Policarbonat cu Gardă1.5 Oz.145 psi6.77 "€101.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROZ 36JN52 Filtru de aer 1/2 inch NPT 125 cfm 290 psi
€122.69 /unitate