Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROZ 36JP01 Adaptor țeavă 1 inch NPT Heavy Duty | AH6XFB

GROZ 36JP01 Adaptor pentru țeavă 1 inch NPT Heavy Duty

În stoc
Articol: AH6XFB Model: 36JP01

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€4.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de țeavă
Se potriveșteUnități Heavy Duty de 1 "
Pentru utilizare peCombo FRL
Pentru utilizare cu număr de model36JN54, 36JN46, 36JN62, 36JN70
Lungime1.49
MaterialAluminiu
NPT1
Priza NPT1
Tiputilitare ușoare și grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.59
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Înlocuiește Dynaflo 0425965, Jupiter 82218025

Variante de produs

ProdusModelSe potriveșteLungimeNPTPriza NPTTipPreț
GROZ 36JN95 Adaptor țeavă 1/4 inch NPT miniatură | AH6XEW 36JN95Unități miniaturale de 1/4 "1.101/41/4Miniatură€14.13
GROZ 36JN96 Adaptor țeavă 1/4 inch NPT intermediar | AH6XEX 36JN96Unități intermediare 1/4 "1.221/41/4Intermediar€18.59
GROZ 36JN97 Adaptor țeavă 3/8 inch NPT intermediar | AH6XEY 36JN97Unități intermediare 3/8 "1.223/83/8Intermediar€1.42
GROZ 36JN98 Adaptor pentru țeavă 1/2 inch NPT Standard | AH6XEZ 36JN98Unități standard de 1/2".1.341/21/2Standard€30.25
GROZ 36JN99 Adaptor pentru țeavă 3/4 inch NPT Heavy Duty | AH6XFA 36JN99Unități Heavy Duty de 3/4 "1.493/43/4utilitare ușoare și grele€48.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROZ 36JP01 Adaptor pentru țeavă 1 inch NPT Heavy Duty
€4.22 /unitate