Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GROZ 36JP03 Manometru digital de presiune 1/4 inch NPT | AH6XFD

GROZ 36JP03 Manometru digital 1/4 inch NPT

În stoc
Element: AH6XFD Model: 36JP03
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
€102.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru digital
Acuratete+/- 2.00% din citire
Certificat de calibrareNu
Culoarea cazuluiNegru
Cauza MaterialPlastic
Locația conexiuniiDe jos
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Dimensiunea cadranului1.25 "
AfişaDigital
Unități de afișarePsi, bar, mPa, kg/cm2
Tipul gabarituluiManometru digital
Memorare stocareNu
Temp. De funcționare Gamă14 de grade până la 140 de grade F
Cu sprijinulLitiu-ion
Gamă0 la 145 psi
Rezoluţie0.100
Material socluAluminiu
Materiale umedeAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.068
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.33
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GROZ 36JP03 Manometru digital 1/4 inch NPT
€102.97 /unitate